text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný ráčnový klíč 6000 Joker SW14 x 188


6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 14 x 188 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje riz

Objednací číslo 81950.140.001
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 188
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 14
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 14
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 29.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 28
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9.2
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) Jiný
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 6000 Joker

Popis

6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 14 x 188 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje riziko ztráty šroubů a nástrčných hlavic. Vyměnitelná kovová destička v otevřeném konci díky extra tvrdým zubům zajišťuje šrouby a nástrčky a snižuje riziko jejich vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz může zabránit sklouznutí hlavy šroubu dolů a umožňuje použití vysokých krouticích momentů. Dvojitá šestihranná geometrie zajišťuje pozitivní spojení se šroubem nebo vrutem a snižuje tak riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na straně otevřeného konce zabraňuje zdlouhavému otáčení klíče při šroubování. Ráčnový mechanismus na straně kroužku s mimořádně jemným ozubením 80 zubů pro flexibilitu i ve stísněných prostorech. Speciálně navržená geometrie umožňuje vysoký přenos točivého momentu a vysokou tuhost v ohybu. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81950.140.001
EAN 4013288167330
UBB 500619992695
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073274001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.