text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore sada očkoplochých klíčů 7 XL-012 12dílná šířka přes ploché desky 10-32 mm tvar A CV-


Ak. podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Pečlivě kované a profesionálně opracované, Štíhlé čelisti a štíhlé stěny čelistí činí klíč celkově lehčím, Přetížení indikováno deformací, Bezpečný úchop díky duté hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Pečlivě kované a profesioná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 12
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['10.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Popis

Ak. podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Pečlivě kované a profesionálně opracované, Štíhlé čelisti a štíhlé stěny čelistí činí klíč celkově lehčím, Přetížení indikováno deformací, Bezpečný úchop díky duté hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Pečlivě kované a profesionálně opracované, Čelist: broušené přesně na jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, kroužek: posunutý od hřídele o 15°, s UD profilem pro šetrný přenos síly, extra dlouhá hřídel pro hluboký rozsah použití a větší točivý moment.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6095950

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.