text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille kombinovaný klíč OPEN-BOX 14 AF délka 9 mm 155 mm


DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BCchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 155
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 9
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 9
Značka Stahlwille
Type 14 9

Popis

DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BCchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0240.090.001
EAN 4018754019175
UBB 203120195557
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40100909

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.