text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ploché kleště v kartonovém balení 55mm délka čelistí 45° hrot rukojeť potažená plastem ocel 160mm


Ploché kleště přesné kleště pro velmi přesnou montáž, ohýbání a seřizování. Štíhlé a ergonomicky tvarované pro práci na špatně přístupných místech. Hladké broušené úchopové plochy. Hrany pečlivě odjehlené. samoobslužná karta/blistr. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 7,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 1,8 mm: 55,0 mm- Šířka hlavice (W3): 1,5 m

Objednací číslo 9V749937
Celková délka (mm) 160
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 55
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 55
Značka KNIPEX

Popis

Ploché kleště přesné kleště pro velmi přesnou montáž, ohýbání a seřizování. Štíhlé a ergonomicky tvarované pro práci na špatně přístupných místech. Hladké broušené úchopové plochy. Hrany pečlivě odjehlené. samoobslužná karta/blistr. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 7,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 1,8 mm: 55,0 mm- Šířka hlavice (W3): 1,5 mm: 45

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V749937
EAN 4003773029885
UBB 500641743991
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 31 21 160 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.