text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠPERKAŘSKÉ OHÝB. KLEŠTĚ 1903-130MM


Kleště s kulatým hrotem s přesně broušenými kulatými čelistmi s jemnými špičatými hroty. pro uchopení a manipulaci s jemnými dráty, např. při práci s bižuterií. Ideální pro stříhací a ohýbací činnosti, také v elektronice. Ideální pro ohýbání drátěných oček. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát

Objednací číslo K1019.300.130
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 72
Délka 130
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 72
Délka 130
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Značka KNIPEX

Popis

Kleště s kulatým hrotem s přesně broušenými kulatými čelistmi s jemnými špičatými hroty. pro uchopení a manipulaci s jemnými dráty, např. při práci s bižuterií. Ideální pro stříhací a ohýbací činnosti, také v elektronice. Ideální pro ohýbání drátěných oček. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm: 8,0 mm- Šířka hrotů (W4): 13,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1019.300.130
EAN 4003773014348
UBB 419100010273
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 19 03 130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.