text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille Vernierovo měřítko Měření r.150/6mm/“


s kovovým krytem pouzdra a kovovými tlačítkymechanický systém z nerezové tvrzené ocelis nebo bez ovládacího kolečka (je součástí dodávky, zákazník si jej může v případě potřeby namontovat)velký LCD displej s přehlednými odečty, čísla vysoká 9 mmpřesnost zobrazení 0,01 mm/ 0,0005 „měřicí hroty jemně broušené a lapovanétlačítkoON/OFFs hloubkoměremměřící j

Objednací číslo G1560.129.001
Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.01
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ano
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.01
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ano
Značka Stahlwille
Type 12900/1 Messschieber, digital

Popis

s kovovým krytem pouzdra a kovovými tlačítkymechanický systém z nerezové tvrzené ocelis nebo bez ovládacího kolečka (je součástí dodávky, zákazník si jej může v případě potřeby namontovat)velký LCD displej s přehlednými odečty, čísla vysoká 9 mmpřesnost zobrazení 0,01 mm/ 0,0005 „měřicí hroty jemně broušené a lapovanétlačítkoON/OFFs hloubkoměremměřící jednotka v mm nebo v palcích, možnost nulování v libovolné polozevčetně 2 x 3 V baterií (typ CR2032) baleno v souladu s UN 3091, třída 9v plastovém kufříku

Čísla materiálu

Objednací číslo G1560.129.001
EAN 4018754167692
UBB 500503457631
UNSPSC 27111806
Výrobní číslo položky 77371002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.