text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČEL. 3011-140MM


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé lichoběžníkové čelisti. vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: 42,0 mm- Šířka čelisti (W3): (3): 15,0 mm

Objednací číslo K1030.110.140
Izolace Ano
Celková délka (mm) 140
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 140
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Long Nose Pliers

Popis

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé lichoběžníkové čelisti. vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: 42,0 mm- Šířka čelisti (W3): (3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 30 11 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.