Závitníky s bit dříkem
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
Řezání závitů
Závitníky s bit dříkem
8Z377518
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
Wera závitník 847 HSS 8,5 x 59
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z377518
Průměr vrtáku (mm)
Celková délka (mm)
59
Typ závitu
Metrické
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr vrtáku (mm)
8.5
Celková délka (mm)
59
Typ závitu
Metrické
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ano
Značka
Wera
Type
Combined Tap Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z377518
EAN
4013288101556
UBB
500643629602
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
05104645001