text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Závitník 847 HSS 4,2 x 41


847 Kombinované závitníky HSS, 4,2 mm x 41 mm x M 5Vysoce kvalitní kombinované závitníky pro vrtání, závitování a odstraňování otřepů. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje velkou odolnost. Velmi dobré středicí vlastnosti, dokonalý odvod třísek a nízké riziko náklonu zajišťují příjemnou práci. Šestihranná hřídel

Položka č. 5N867148
Průměr vrtáku (mm)
Celková délka (mm) 41
Typ závitu Metrické
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Průměr vrtáku (mm) 4.2
Celková délka (mm) 41
Typ závitu Metrické
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Značka Wera
Type Combined Tap Bit

Popis

847 Kombinované závitníky HSS, 4,2 mm x 41 mm x M 5Vysoce kvalitní kombinované závitníky pro vrtání, závitování a odstraňování otřepů. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje velkou odolnost. Velmi dobré středicí vlastnosti, dokonalý odvod třísek a nízké riziko náklonu zajišťují příjemnou práci. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Pohon: šestihran, vhodný pro držáky s odběrem podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5N867148
EAN 4013288101525
UBB 500643629032
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 05104642001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.