text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Závitník 847 HSS 3,3 x 39


847 Kombinované závitníky HSS, 3,3 mm x 39 mm x M 4Vysoce kvalitní kombinované závitníky pro vrtání, závitování a odstraňování otřepů. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje velkou odolnost. Velmi dobré středicí vlastnosti, dokonalý odvod třísek a nízké riziko náklonu zajišťují příjemnou práci. Šestihranná hřídel

Objednací číslo 0F411042
Průměr vrtáku (mm)
Celková délka (mm) 39
Typ závitu Metrické
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Průměr vrtáku (mm) 3.3
Celková délka (mm) 39
Typ závitu Metrické
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano

Popis

847 Kombinované závitníky HSS, 3,3 mm x 39 mm x M 4Vysoce kvalitní kombinované závitníky pro vrtání, závitování a odstraňování otřepů. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje velkou odolnost. Velmi dobré středicí vlastnosti, dokonalý odvod třísek a nízké riziko náklonu zajišťují příjemnou práci. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Pohon: šestihran, vhodný pro držáky s odběrem podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F411042
EAN 4013288101518
UBB 500643628877
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 05104641001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.