text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8790 B VDE 14 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", zásuvka, izolovaná, 14 x 46 mm3/8", VDE zásuvky se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Objednací číslo 0E945927
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 46
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 46
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Type VDE Zyklop Socket

Popis

8790 B VDE Zyklop 3/8", zásuvka, izolovaná, 14 x 46 mm3/8", VDE zásuvky se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E945927
EAN 4013288193018
UBB 500686652024
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004958001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.