text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8767 B VDE HF TX 45X59,0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitová zásuvka, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, TX 45 x 59 mmVDE ?", bitová zásuvka s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při podávání do součásti. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se zviditelní v případě poškození vnější červené izola

Objednací číslo 2W953623
Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 45
Celková délka (mm) 59
Velikost (TX) 45
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 45
Celková délka (mm) 59
Velikost (TX) 45
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 13
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitová zásuvka, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, TX 45 x 59 mmVDE ?", bitová zásuvka s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při podávání do součásti. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se zviditelní v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W953623
EAN 4013288210227
UBB 500713718301
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004925001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.