text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8755 A PZ 3X28


8755 A Nástrčná hlavice Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 3 x 28 mmNástrčná hlavice s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Objednací číslo 5T096268
Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Velikost křížové hlavy 3
Délka hrotu (mm) 12.5
Velikost připojení (mm) 6.35
Značka Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8755 A Nástrčná hlavice Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 3 x 28 mmNástrčná hlavice s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T096268
EAN 4013288187307
UBB 500678966671
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003355001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.