text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8751 A PH 3X28


8751 Zástrčka na bity Phillips Zyklop, pohon 1/4",, PH 3 x 28 mmZástrčka na bity s pohonem 1/4",. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Objednací číslo 0I730674
Šroubový systém Phillips
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Phillips
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Velikost křížové hlavy 3
Délka hrotu (mm) 12.5
Velikost připojení (mm) 6.35
Značka Wera
Model 8751 A
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8751 Zástrčka na bity Phillips Zyklop, pohon 1/4",, PH 3 x 28 mmZástrčka na bity s pohonem 1/4",. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I730674
EAN 4013288187277
UBB 500678966002
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003352001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.