text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8740 B HF 8X38,5


8740 B HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 8 x 38,5 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného

Objednací číslo 2E226199
Průměr 17.5
Délka 38.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 12.5
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 17.5
Délka 38.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 12.5
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 9.53
Testováno VDE Ne
Model 8740 B HF

Popis

8740 B HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 8 x 38,5 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E226199
EAN 4013288188779
UBB 500686642629
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003039001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.