text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera záhlubník 846 HSS 6,30 x 31


846 Tříbřitý zahlubovací bit, 6,30 x 31 mmVysoce kvalitní tříbřitý zahlubovací bit pro odstraňování otřepů, srážení hran a zahlubování. Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje velkou odolnost. Dokonalý odvod třísek a nízké riziko náklonu zajišťují příjemnou práci. Řezná část podle DIN 335-C, 90° se 3 břity. Šestihran , vhodný pro držáky s odběrem po

Objednací číslo 3U861969
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka (mm) 115
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 31
Průměr vrtáku (mm) 6.3
Délka (mm) 115
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 6.3 - 6.3
Počet řezných hran 3
Značka Wera
Model 846
Type Countersink

Popis

846 Tříbřitý zahlubovací bit, 6,30 x 31 mmVysoce kvalitní tříbřitý zahlubovací bit pro odstraňování otřepů, srážení hran a zahlubování. Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje velkou odolnost. Dokonalý odvod třísek a nízké riziko náklonu zajišťují příjemnou práci. Řezná část podle DIN 335-C, 90° se 3 břity. Šestihran , vhodný pro držáky s odběrem podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U861969
EAN 4013288101440
UBB 500643631251
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 05104630001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.