text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Záhlubník 845 6,30 x 32


845 1břitý zahlubovací bit, 6,30 x 32 mmVysoce kvalitní 1břitý zahlubovací bit od společnosti Wera. Pro zahlubování a odstraňování otřepů. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly, práci bez vibrací a bez otřepů. Perfektní odvod třísek a dlouhá životnost. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 3L652746
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka (mm) 32
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 21
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 32
Průměr vrtáku (mm) 6.3
Délka (mm) 32
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 21
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Průměr záhlubníku (mm) 6.3 - 6.3
Počet řezných hran 1
Značka Wera
Model 845

Popis

845 1břitý zahlubovací bit, 6,30 x 32 mmVysoce kvalitní 1břitý zahlubovací bit od společnosti Wera. Pro zahlubování a odstraňování otřepů. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly, práci bez vibrací a bez otřepů. Perfektní odvod třísek a dlouhá životnost. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L652746
EAN 4013288117519
UBB 500643629867
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 05104660001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.