text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Záhlubník 10.40X34


Objednací číslo 4V195133
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka (mm) 34
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 21
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 34
Průměr vrtáku (mm) 10.4
Délka (mm) 34
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 21
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Počet řezných hran 1
Značka Wera
Komoditní kód 82075060
Model 845
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V195133
EAN 4013288117533
UBB 500643630261
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 05104662001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.