text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera X6 Momentový klíč 14 x 18 se čtyřhranem 80-400Nm Dvoukomponentní rukojeť 655mm


Momentový klíč Click-Torque X 6 pro vkládací nástroje, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Momentový klíč Click-Torque X 6 pro vkládací nástroje. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouti

Objednací číslo 0R751820
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 655
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 655
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 400
Šířka hlavy (mm) 32
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 26
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model X6

Popis

Momentový klíč Click-Torque X 6 pro vkládací nástroje, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Momentový klíč Click-Torque X 6 pro vkládací nástroje. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot na stupnici. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. Pro pravé i levé použití a se čtyřhrannou vložkou 14x18 mm pro vkládací nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R751820
EAN 4013288193827
UBB 500697795648
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075656001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.