text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vrták do kovu 848 HSS 6 x 50


848 HSS vrtáky do kovu, 6 x 50 mmVysoce kvalitní vrtáky do kovu pro přesné vrtání do kovu. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá soustřednost. Houževnaté viskózně kalené vrtáky zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Pohon: šesti

Objednací číslo 3B150822
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 50
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Značka Wera
Type Twist Drill Bit

Popis

848 HSS vrtáky do kovu, 6 x 50 mmVysoce kvalitní vrtáky do kovu pro přesné vrtání do kovu. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá soustřednost. Houževnaté viskózně kalené vrtáky zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Pohon: šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B150822
EAN 4013288101396
UBB 500643624652
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 05104618001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.