text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vrták do kovu 848 HSS 5 x 50


848 HSS vrtáky do kovu, 5 x 50 mmVysoce kvalitní vrtáky do kovu pro přesné vrtání do kovu. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá soustřednost. Houževnaté viskózně kalené vrtáky zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Pohon: šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 1D853907
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Ambalat la 1

technické údaje

Celková délka (mm) 50
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Značka Wera
Komoditní kód 82075060
Model L119
Type Twist Drill Bit

Popis

848 HSS vrtáky do kovu, 5 x 50 mmVysoce kvalitní vrtáky do kovu pro přesné vrtání do kovu. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá soustřednost. Houževnaté viskózně kalené vrtáky zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Pohon: šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1D853907
EAN 4013288101372
UBB 500643624249
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 05104616001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.