text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA VRTÁK PZ 1/4 L50 GR.3/50TZ


855/4 Bity TZ, PZ 3 x 50 mmVysoce kvalitní bity s torzní zónou - kde je kinetická energie odváděna od špičkových zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Houževnaté viskózní, pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81555.003.050
Značka Wera
Váha kusu (g) 11.5
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Wera
Váha kusu (g) 11.5
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/4 Bity TZ, PZ 3 x 50 mmVysoce kvalitní bity s torzní zónou - kde je kinetická energie odváděna od špičkových zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Houževnaté viskózní, pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81555.003.050
EAN 4013288015112
UBB 240232961898
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060015001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.