text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORX BIT 867/1Z TX27X25MM

Objednací číslo 81563.664.890
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 27
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.4
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Bity TORX®, TX 27 x 25 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81563.664.890
EAN 4013288030368
UBB 500504494252
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066489001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.