text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 20 x 25


867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 20 x 25 mmPremiové bity pro šrouby TORX® s nástrčnou hlavou. Otvor v bitu a kolík ve šroubu TORX® BO zabraňují neoprávněnému uvolnění. Bezpečnostní připojení. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81582.020.026
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.5
Komoditní kód 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 20 x 25 mmPremiové bity pro šrouby TORX® s nástrčnou hlavou. Otvor v bitu a kolík ve šroubu TORX® BO zabraňují neoprávněnému uvolnění. Bezpečnostní připojení. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81582.020.026
EAN 4013288015877
UBB 203232030163
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066510001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.