text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 6 x 25 mm


867/1 Bity TORX®, TX 6 x 25 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81563.664.930
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.4
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Bity TORX®, TX 6 x 25 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81563.664.930
EAN 4013288030412
UBB 500504493759
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066493001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.