text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 50 x 35 mm


867/1 Bity TORX®, TX 50 x 35 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81563.663.300
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Velikost bitu (mm) 50
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 13
Komoditní kód 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Bity TORX®, TX 50 x 35 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81563.663.300
EAN 4013288031181
UBB 500504494419
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066330001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.