text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 45 x 35 mm


867/1 Bity TORX®, TX 45 x 35 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81563.663.250
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 45
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 11.2
Komoditní kód 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 Bity TORX®, TX 45 x 35 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81563.663.250
EAN 4013288031174
UBB 500504494336
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066325001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.