text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique Click-Torque E 1 3/4 po. 200-1000 Nm WERA


Cikkszám 6P162346
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 1250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 200 - 1000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 1250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 200 - 1000
Largeur de tête (mm) 63
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 6P162346
EAN 4013288193261
UBB 500697795499
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075630001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.