text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH C5 80-400 NM


Momentový klíč Click-Torque C 5 s reverzibilní ráčnou, 80-400 Nm, 1/2", x 80-400 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí

Objednací číslo 9T305026
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 680
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 680
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 400
Šířka hlavy (mm) 43
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 18.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

Momentový klíč Click-Torque C 5 s reverzibilní ráčnou, 80-400 Nm, 1/2", x 80-400 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot na stupnici. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. Pro pravé použití (ovládání točivého momentu ve směru hodinových ručiček) a s 45zubým reverzibilním ráčnovým mechanismem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T305026
EAN 4013288193254
UBB 500697795234
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075624001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.