text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Momentsleutel Click-Torque B 2 3/8 inch 20-100 Nm WERA


Objednací číslo 1A040694
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 405
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Baleno po 1

Specifikace

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 405
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Kopbreedte (mm) 43
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 9.53
Stapgrootte instelling (Nm) 0.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Kophoogte (mm) 18.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82041100
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A040694
EAN 4013288193209
UBB 500686599241
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075611001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.