text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 6 SET 1


Sada Click-Torque A 6 1, 2,5-25 Nm, 20 kusů 1x momentový klíč Click-Torque A 6 s oboustrannou ráčnou, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x bity 851/4 TZ: 1x bity 867/4 Z TORX®: PH 2 x 50 mm 6x bity 867/4 Z TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x bity 840/4 Z: 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Nástavec Z

Objednací číslo 6G092368
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 2.5-25
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 2.5-25
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 6
Počet nástrčných klíčů 6
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 20
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Velikost připojení (mm) 6.3
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Prodloužení délky (mm) 75
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 12
Počet testovacích nástrojů 1
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Značka Wera
Type Torque Wrench Set

Popis

Sada Click-Torque A 6 1, 2,5-25 Nm, 20 kusů 1x momentový klíč Click-Torque A 6 s oboustrannou ráčnou, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x bity 851/4 TZ: 1x bity 867/4 Z TORX®: PH 2 x 50 mm 6x bity 867/4 Z TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x bity 840/4 Z: 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 6x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka: 1/4", x 75 mm 6x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka: 1x nástrčný klíč s háčkem a smyčkou 240: 50 x 240 mmMomentový klíč v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot stupnice usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. Poskytuje pravotočivé ovládání točivého momentu a 45zubý ráčnový mechanismus. K momentovému klíči Wera Click je dodáváno různé příslušenství v kompaktním uspořádání sady. Součástí balení je: Click-Torque A 6 1/4", od 2,5 do 25 Nm, 6 nástrčných hlavic s pohonem 1/4",, 11 šestihranných bitů Hex-Plus, bitů s hlavou Philips a bitů TORX® a prodlužovací nástavec a nástrčný adaptér.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G092368
EAN 4013288205643
UBB 500693652322
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05130110001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.