text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 5 2,5-25NM


Momentový klíč Click-Torque A 5 s oboustrannou ráčnou, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí

Objednací číslo 8S867992
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2.5 - 25
Šířka hlavy (mm) 25
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 6.35
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.1
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 11.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne

Popis

Momentový klíč Click-Torque A 5 s oboustrannou ráčnou, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot na stupnici. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. Pro pravé použití (ovládání točivého momentu ve směru hodinových ručiček) a s 45zubým reverzibilním ráčnovým mechanismem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S867992
EAN 4013288193179
UBB 500686598664
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075604001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.