text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 40-200Nm 510mm


Momentový klíč Click-Torque C 3 Push R/L nastavitelný pro pravotočivou a levotočivou regulaci momentu, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmMomentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Pro pravotočivou a levotočivou regulaci točivého momentu. Velmi robustní konstrukce s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení v

Objednací číslo 0X606778
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 510
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 510
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40 - 200
Šířka hlavy (mm) 43
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 18.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Torque Wrench

Popis

Momentový klíč Click-Torque C 3 Push R/L nastavitelný pro pravotočivou a levotočivou regulaci momentu, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmMomentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Pro pravotočivou a levotočivou regulaci točivého momentu. Velmi robustní konstrukce s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot stupnice usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. S uzamykatelnou vložkou se čtvercovou hlavou o velikosti 3/4quot, pro změnu směru. Čtyřhranná hlava 1/2", s aretací zásuvky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X606778
EAN 4013288218933
UBB 500573899050
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 05075626001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.