text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC Deep 16,0 x 83,0


8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s 1/2", pohonem, 16 x 83 mmDlouhá ½", ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725 část 3) s kulovým záchytným kroužkem, pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice. Pro použití v ručním a strojním provozu (bez úderů), i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S vyhledávačem nástrojů Take it

Cikkszám 3O701916
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Deep Socket

Leírás

8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s 1/2", pohonem, 16 x 83 mmDlouhá ½", ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725 část 3) s kulovým záchytným kroužkem, pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice. Pro použití v ručním a strojním provozu (bez úderů), i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Snadno uchopitelný i mastnýma rukama. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Ráčna s jemnými zuby navíc díky malému úhlu návratu činí použití dvojitého šestihranného profilu zbytečným, a to i ve stísněných prostorách.

Cikkszámok

Cikkszám 3O701916
EAN 4013288210623
UBB 500713653110
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004556001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.