text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC Deep 14,0 x 83,0


8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s 1/2", pohonem, 14 x 83 mmDlouhá ½", ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725 část 3) s kulovým záchytným kroužkem, pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice. Pro použití v ručním a strojním provozu (bez úderů), i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S vyhledávačem nástrojů Take it

Objednací číslo 0N420763
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Deep Socket

Popis

8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s 1/2", pohonem, 14 x 83 mmDlouhá ½", ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725 část 3) s kulovým záchytným kroužkem, pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice. Pro použití v ručním a strojním provozu (bez úderů), i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Snadno uchopitelný i mastnýma rukama. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Ráčna s jemnými zuby navíc díky malému úhlu návratu činí použití dvojitého šestihranného profilu zbytečným, a to i ve stísněných prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N420763
EAN 4013288210609
UBB 500713652799
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004554001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.