text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC- 20 x 37 mm


8790 HMC nástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem, 20 x 37 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 20
Délka (mm) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 20
Délka (mm) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMC nástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem, 20 x 37 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou drážkou. Pro vnější šestihranné šrouby a vruty. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81064.200.037
EAN 4013288120731
UBB 500511986092
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003611001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.