text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA Deep 5,5 x 50,0


8790 HMA Hluboká 1/4", zástrčka, 5,5 x 50 mmDlouhá ruční a strojní zástrčka (ISO 2725 část 3) s kulovým záchytným kroužkem, pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice. Pro použití v ručním a strojním provozu (bez úderů), i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením po

Objednací číslo 5F845687
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Deep Socket

Popis

8790 HMA Hluboká 1/4", zástrčka, 5,5 x 50 mmDlouhá ruční a strojní zástrčka (ISO 2725 část 3) s kulovým záchytným kroužkem, pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice. Pro použití v ručním a strojním provozu (bez úderů), i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Snadno uchopitelný i mastnýma rukama. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Ráčna s jemnými zuby navíc díky malému úhlu návratu činí použití dvojitého šestihranného profilu zbytečným, a to i ve stísněných prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F845687
EAN 4013288210241
UBB 500713720109
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004502001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.