text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA 15,0 x 23,0


8790 HMA Zyklop 1/4", zástrčka, 15 x 23 mmRuční a strojní zástrčku Wera (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních pracích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou

Objednací číslo 7Y226831
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 15
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 15
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA Zyklop 1/4", zástrčka, 15 x 23 mmRuční a strojní zástrčku Wera (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních pracích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou drážkou. Pro vnější šestihranné šrouby a vruty. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y226831
EAN 4013288206862
UBB 500713719390
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003499001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.