text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Socket 8790 C Impaktor 16,0 x 38,0


8790 C Nástrčná hlavice Impaktor s pohonem 1/2",, 16 x 38 mmNástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s pohonem 12,5 mm = ½",. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé na

Objednací číslo 6L162054
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 16
Délka 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 16
Délka 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

8790 C Nástrčná hlavice Impaktor s pohonem 1/2",, 16 x 38 mmNástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s pohonem 12,5 mm = ½",. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Se šestihranným profilem a drážkovanou zásuvkou. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Pro šrouby, vruty a matice se šestihrannou hlavou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L162054
EAN 4013288210043
UBB 500713726304
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004573001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.