text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 C Impaktor 14,0 x 38,0


8790 C Nástrčná hlavice Impaktor s pohonem 1/2",, 14 x 38 mmNástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s pohonem 12,5 mm = ½",. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé na

Objednací číslo 7V953960
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Impactor Socket

Popis

8790 C Nástrčná hlavice Impaktor s pohonem 1/2",, 14 x 38 mmNástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s pohonem 12,5 mm = ½",. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Se šestihranným profilem a drážkovanou zásuvkou. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Pro šrouby, vruty a matice se šestihrannou hlavou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V953960
EAN 4013288210029
UBB 500713725983
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004571001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.