text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8767 B VDE HF TX 25X55.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitová zásuvka, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, TX 25 x 55 mmVDE ?", bitová zásuvka s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při podávání do součásti. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se zviditelní v případě poškození vnější červené izola

Objednací číslo 3E127521
Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 25
Celková délka (mm) 55
Velikost (TX) 25
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 25
Celková délka (mm) 55
Velikost (TX) 25
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 9
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitová zásuvka, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, TX 25 x 55 mmVDE ?", bitová zásuvka s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při podávání do součásti. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se zviditelní v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E127521
EAN 4013288210180
UBB 500713717568
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004921001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.