text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.0


8760 B VDE XZN Zyklop bitová hlavice, izolovaná, pohon 3/8",, pro vícebodové nástrčné šrouby, M 8 x 59 mmVDE ?", bitová hlavice se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Individuálně testovaný nástroj podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při

Objednací číslo 8Z362001
Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 59
Průměr 23
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 59
Průměr 23
Délka (mm) 59
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 13
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 8
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Popis

8760 B VDE XZN Zyklop bitová hlavice, izolovaná, pohon 3/8",, pro vícebodové nástrčné šrouby, M 8 x 59 mmVDE ?", bitová hlavice se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Individuálně testovaný nástroj podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004940001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.