text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B HF 9/64X35


8740 B HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 9/64", x 35 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovan

Objednací číslo 3O137060
Průměr 17.5
Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 9
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 17.5
Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 9
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 3.57
Velikost připojení (mm) 9.53
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 9/64", x 35 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O137060
EAN 4013288193421
UBB 500686644294
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003082001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.