text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 A 7/64X28


8740 A Zástrčka na bity Zyklop, 1/4", drive, 7/64", x 28 mmZástrčka na bity s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným označením podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Objednací číslo 2F440165
Průměr 12.5
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 12.5
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 2.78
Velikost připojení (mm) 6.35
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 A Zástrčka na bity Zyklop, 1/4", drive, 7/64", x 28 mmZástrčka na bity s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným označením podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F440165
EAN 4013288189851
UBB 500686639260
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003382001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.