text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8700 A FL 1,0X5,5X28


8700 A FL Šrouby s drážkou Zyklop bitová hlavice, 1/4", drive, 1 x 5,5 x 28 mmBitová hlavice s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Objednací číslo 1K688284
Celková délka (mm) 28
Průměr 11
Délka čepele (mm) 11
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 28
Průměr 11
Délka čepele (mm) 11
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.35
Značka Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8700 A FL Šrouby s drážkou Zyklop bitová hlavice, 1/4", drive, 1 x 5,5 x 28 mmBitová hlavice s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K688284
EAN 4013288187321
UBB 500678967091
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003321001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.