text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8700 A FL 0,8X5,5X28


8700 A FL Šrouby s drážkou Zásuvka na bity Zyklop, 1/4", drive, 0,8 x 5,5 x 28 mmZásuvka na bity s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje.

Objednací číslo 7N419045
Celková délka (mm) 28
Průměr 11
Délka čepele (mm) 11
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 28
Průměr 11
Délka čepele (mm) 11
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.35
Značka Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8700 A FL Šrouby s drážkou Zásuvka na bity Zyklop, 1/4", drive, 0,8 x 5,5 x 28 mmZásuvka na bity s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N419045
EAN 4013288187314
UBB 500678966838
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003320001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.