text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů Zyklop Speed 28dílná 1/2 palce široká napříč plochami 10-19 mm


8100 SC 2 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 1/2",, metrická, 37 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 C Zyklop s pohonem 1/2",: 17x 8790 HMC Rychlospojka Zyklop s náhonem 1/2", x 277 mm: 1x 8789 C Zyklop posuvná T-rukojeť, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop kyvný nástavec, 1/2",: 1x 8795 C Univerzální kloub Zyklop, 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Univerzální kloub Zyklop, 1/2",: 1x 8784 C2 Adaptér pro bity Zyklop, 1/2",, 5/16",: 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, krátký, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, krátký, 1/2",: Nástavec Zyklop ",flexible-lock", s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",: 1x 8796 LC Nástavec Zyklop ",flexible-lock", s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",: 1/2",: 1x 851/2 Z bity: 1/2", x 250 mm: 1x 855/2 Z bity: PH 3 x 32 mm: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z bity TORX®: PH 3 x 32 mm TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bity: Sada Zyklop v robustním kovovém kufříku: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37dílná sada Zyklop: Zyklop ráčny s 1/2quot,pohonem. Díky 72 zubům s jemným sklonem umožňuje nízký úhel návratu pouhých 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a pomocí posuvného spínače, který je umístěn na obou stranách, ji lze zablokovat v libovolné poloze. Díky zvýšené vůli rukou je možné pohodlně pracovat i ve velmi stísněných a obtížně přístupných prostorách. Předdefinované aretační polohy 0°, 15° a 90°, a to jak vpravo, tak vlevo, zajišťují bezpečnou práci bez jakéhokoli sklouznutí ráčnové hlavy. Ráčnu lze po nasazení adaptéru a bitu používat v poloze 0° jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku zajišťuje rychlé šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volně otočná objímka podporují rychlé otáčení. Vynikající konstrukce rukojeti Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zajišťují rychlou a snadnou změnu polohy ruky bez nebezpečí ",přilepení", kůže k rukojeti. Měkčí protiskluzové zóny umožňují přenos vysokého točivého momentu s nízkými ztrátami. Pro 1/2", čtyřhranné nástrčné hlavice i 1/2", adaptéry se čtyřhranným náhonem, vybavené kulovým zámkem. Obsahuje 17 nástrčných hlavic Zyklop, 2 nástavce Zyklop s volně otočnou objímkou, 1 rukojeť T, 1 kyvný nástavec, 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem, 13 bitů. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Objednací číslo 81060.000.002
Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 17
Celkový počet nástrojů 37
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 17
Celkový počet nástrojů 37
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 6030
Komoditní kód 8204200000
Type Tool Set

Popis

8100 SC 2 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 1/2",, metrická, 37 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 C Zyklop s pohonem 1/2",: 17x 8790 HMC Rychlospojka Zyklop s náhonem 1/2", x 277 mm: 1x 8789 C Zyklop posuvná T-rukojeť, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop kyvný nástavec, 1/2",: 1x 8795 C Univerzální kloub Zyklop, 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Univerzální kloub Zyklop, 1/2",: 1x 8784 C2 Adaptér pro bity Zyklop, 1/2",, 5/16",: 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, krátký, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, krátký, 1/2",: Nástavec Zyklop ",flexible-lock", s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",: 1x 8796 LC Nástavec Zyklop ",flexible-lock", s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",: 1/2",: 1x 851/2 Z bity: 1/2", x 250 mm: 1x 855/2 Z bity: PH 3 x 32 mm: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z bity TORX®: PH 3 x 32 mm TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bity: Sada Zyklop v robustním kovovém kufříku: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37dílná sada Zyklop: Zyklop ráčny s 1/2quot,pohonem. Díky 72 zubům s jemným sklonem umožňuje nízký úhel návratu pouhých 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a pomocí posuvného spínače, který je umístěn na obou stranách, ji lze zablokovat v libovolné poloze. Díky zvýšené vůli rukou je možné pohodlně pracovat i ve velmi stísněných a obtížně přístupných prostorách. Předdefinované aretační polohy 0°, 15° a 90°, a to jak vpravo, tak vlevo, zajišťují bezpečnou práci bez jakéhokoli sklouznutí ráčnové hlavy. Ráčnu lze po nasazení adaptéru a bitu používat v poloze 0° jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku zajišťuje rychlé šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volně otočná objímka podporují rychlé otáčení. Vynikající konstrukce rukojeti Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zajišťují rychlou a snadnou změnu polohy ruky bez nebezpečí ",přilepení", kůže k rukojeti. Měkčí protiskluzové zóny umožňují přenos vysokého točivého momentu s nízkými ztrátami. Pro 1/2", čtyřhranné nástrčné hlavice i 1/2", adaptéry se čtyřhranným náhonem, vybavené kulovým zámkem. Obsahuje 17 nástrčných hlavic Zyklop, 2 nástavce Zyklop s volně otočnou objímkou, 1 rukojeť T, 1 kyvný nástavec, 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem, 13 bitů. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05003645001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.