text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX10138260

Objednací číslo 81906.000.010
Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ano
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 37
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Šroubovák TORX® BO pro šrouby TORX® odolné proti manipulaci, TX 10 x 80 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. Šrouby TORX® BO mají v hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s ",normálními", šestihrannými nástroji nelze s těmito šrouby hýbat. Pouze speciální nářadí TORX® BO má otvor, kterým lze kolík nasunout. Hrot Wera Black Point a komplexní proces kalení zajišťují dlouhou životnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné uchycení. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Označení na rukojeti pro snadnější nalezení a roztřídění nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81906.000.010
EAN 4013288025869
UBB 241124993486
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05138260001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.