text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOV.162I NWE GR.1X80006152


162 i Izolovaný šroubovák PH VDE pro křížové šrouby, PH 1 x 80 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněny laserovými paprsky. Tento drsný povrch se ",zakousne", do hlavy šroubu a neúmyslné vyklouznutí je minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Artikelnummer
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Verpakt per 1

Specificaties

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 45
HS kód 8205400000
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

162 i Izolovaný šroubovák PH VDE pro křížové šrouby, PH 1 x 80 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněny laserovými paprsky. Tento drsný povrch se ",zakousne", do hlavy šroubu a neúmyslné vyklouznutí je minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Artikelnummers

Artikelnummer 81860.001.080
EAN 4013288027306
UBB 241124014010
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006152001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.