932/918/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: Šroubovák a stojan, 6 kusů 2x 918 SPZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Šroubovák na šrouby s drážkou: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Chiseldriver pro upevňování, sekání a povolování zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci s nízkou únavou.<,br>Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranná čepel z kvalitního materiálu bitů, která přesahuje až do čepele, zajišťuje plný přenos síly i při úderu kladivem. Houževnatý kalený materiál zabraňuje rozštípnutí nebo zlomení čepele. Dodává se s rázovou krytkou pro zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Větší krouticí moment lze přenášet pomocí otevřeného nebo očkového klíče přiloženého na integrovaný šestihranný šroub. Hrot Wera Black Point a komplexní proces kalení zajišťují dlouhou životnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné uchycení. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.